Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-901 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-901 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-901 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6808-2655295
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 0,78*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6641*
€ 0,8341*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68533*
€ 0,85533*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,6926*
€ 0,8726*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,63*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-545
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,4595*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,342*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 139,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 137,5625*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.