Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung langes Gewinde ESKV-L 50 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M50 PA gr unbeh 18mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M50 PA gr unbeh 18mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     6012C-95926810
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066396
EAN/GTIN:
     4007685008242
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung langes Gewinde ESKV-L 50 RAL7035

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,821*
€ 7,631*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,996*
€ 7,866*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,7474*
€ 8,4126*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,6471*
€ 8,6671*
10
€ 5,95*
ab € 7,28591*
€ 9,44591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,866*
€ 9,36054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,416*
€ 8,82504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,996*
€ 7,13524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062188
ab € 13,33*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,5741*
Zubehör
Wiska
10060776
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.