Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 1297-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 220x90mm Kst
Trennwand 220x90mm Kst
Artikel-Nr.:
     6012C-95928844
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-20
EAN/GTIN:
     4013456357808

Trennwand 1297-20

Trennwand (1297-20).
Weitere Informationen:
Trennwandbreite:
206 mm
Trennwandhöhe:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,8634*
€ 6,5134*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,2614*
€ 7,0514*
1
€ 5,46*
ab € 4,85*
€ 7,17*
10
€ 5,95*
ab € 5,3768*
€ 7,1868*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,50*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.