Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetonanker FTP K4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     6012C-95929907
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078411
EAN/GTIN:
     4006209784112
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer

Porenbetonanker FTP K4

Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiraldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,835*
€ 16,42*
3 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,39*
€ 16,50*
3 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,63*
€ 16,79*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 17,22*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,83*
€ 19,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.