Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift GS 8/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95929916
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079758
EAN/GTIN:
     4006209797587

Gewindestift GS 8/150

Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Linksgewinde:
nein
Länge:
150 mm
Mit Schneiderillen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3006*
€ 0,425*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3082*
€ 0,4282*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2976*
€ 0,432*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3376*
€ 0,4676*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3536*
€ 0,4936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.