| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95930373 Herst.-Nr.: 561610 EAN/GTIN: 3479775616100 |
| |
|
| | |
| Metallabstandshalter DMH-M4X35 Abstandshalter Metal DMH-M4X35. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abstandhalter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,99* | € 56,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,58* | € 56,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,46* | € 57,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,37* | € 57,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 49,24* | € 62,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9074* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|