Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung blau UC-WMC4,4(15x5,5)BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung blau UC-WMC4,4(15x5,5)BU
Leitermarkierung blau UC-WMC4,4(15x5,5)BU
Artikel-Nr.:
     6012C-95930888
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818849
EAN/GTIN:
     4046356135214
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung blau UC-WMC4,4(15x5,5)BU

Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 ... 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,8..4,4 mm
Kabeldurchmesser:
2,8..4,4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 1,1747*
€ 1,714*
8
€ 5,46*
ab € 1,2125*
€ 1,7325*
8
€ 5,95*
ab € 1,22631*
€ 1,74631*
6 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 1,2984*
€ 1,8484*
Lager 6012
8
€ 3,90*
ab € 1,37375*
€ 1,95375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,95375*
€ 2,32496
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,94375*
€ 2,31306
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,80375*
€ 2,14646
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,73375*
€ 2,06316
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,65375*
€ 1,96796
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,37375*
€ 1,63476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 15,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146082
ab € 101,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.