Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung V-TEC VM40 EMV-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung V-TEC VM40 EMV-K
Kabelverschraubung V-TEC VM40 EMV-K
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95932290
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2086181
EAN/GTIN:
     4012195655534
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
obo kabelverschraubung m40

Kabelverschraubung V-TEC VM40 EMV-K

Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Chloroplen. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
43 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19..27 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 27,7903*
€ 33,1603*
5
€ 5,95*
ab € 28,13638*
€ 33,74638*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 29,4479*
€ 34,8479*
27 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 30,5012*
€ 35,8712*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 38,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 192,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091725
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.