Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse rot 0,5-1,5qmm C-SCFFI 1,5/6,3x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachsteckhülse rot 0,5-1,5qmm C-SCFFI 1,5/6,3x0,8
Flachsteckhülse rot 0,5-1,5qmm C-SCFFI 1,5/6,3x0,8
Artikel-Nr.:
     6012C-95932632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240538
EAN/GTIN:
     4046356528085
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
LWL Steckverbinder
phoenix contact flachsteckhülse
lwl steckverbinder

Flachsteckhülse rot 0,5-1,5qmm C-SCFFI 1,5/6,3x0,8

Flachsteckhülse, vollisoliert, rot, 0,5 ... 1,5 mm², für Stecker 6,3 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Entspricht DIN:
nein
Nennquerschnitt:
0,5..1,5 mm²
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1878*
€ 0,2578*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1954*
€ 0,2654*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1921*
€ 0,2667*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1978*
€ 0,2678*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2206*
€ 0,3006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212728
ab € 133,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212730
ab € 122,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212240
ab € 106,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1212059
ab € 119,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1212053
ab € 108,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212057
ab € 116,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.