Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212730 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix Contact 1212730 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212730
EAN/GTIN:
     4046356857895
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder. Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen..
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.5 mm² | 6 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.