Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme 0,2-6qmm,grau PT 4-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme 0,2-6qmm,grau PT 4-TWIN
Durchgangsreihenklemme 0,2-6qmm,grau PT 4-TWIN
Artikel-Nr.:
     6012C-95932796
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211771
EAN/GTIN:
     4046356482639
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsreihenklemme 0,2-6qmm,grau PT 4-TWIN

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7002*
€ 0,9102*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7106*
€ 0,9206*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71074*
€ 0,92074*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,727*
€ 0,947*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,10*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208977
ab € 0,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.