Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh rt, 0,5-1,5qmm, M3 C-RCI 1,5/M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh rt, 0,5-1,5qmm, M3 C-RCI 1,5/M3
Ringkabelschuh rt, 0,5-1,5qmm, M3 C-RCI 1,5/M3
Artikel-Nr.:
     6012C-95936017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240016
EAN/GTIN:
     4046356451635
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh

Ringkabelschuh rt, 0,5-1,5qmm, M3 C-RCI 1,5/M3

Ringkabelschuh, rot, 0,5 ... 1,5 mm², M3
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
1,5E-6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0,5..1,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1098*
€ 0,1548*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1113*
€ 0,1573*
100
€ 5,00*
ab € 0,1153*
€ 0,1613*
100
€ 5,95*
ab € 0,11588*
€ 0,16388*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1297*
€ 0,1837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.