Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh blank, 1,1-2,5qmm C-FC 2,5/M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gabelkabelschuh blank, 1,1-2,5qmm C-FC 2,5/M4
Gabelkabelschuh blank, 1,1-2,5qmm C-FC 2,5/M4
Artikel-Nr.:
     6012C-95936846
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240144
EAN/GTIN:
     4046356453615
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh

Gabelkabelschuh blank, 1,1-2,5qmm C-FC 2,5/M4

Gabelkabelschuh, unisoliert, 1,1 - 2,5 mm², M4
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,39*
€ 7,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,65*
€ 5,46*
ab € 5,61*
€ 7,97*
€ 5,95*
ab € 5,678*
€ 8,068*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,36*
€ 9,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.