Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 3x4,2mm,weich,weiß CLI C 1-3 WS/SW Q CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 3x4,2mm,weich,weiß CLI C 1-3 WS/SW Q CD
Leitermarkierer 3x4,2mm,weich,weiß CLI C 1-3 WS/SW Q CD
Artikel-Nr.:
     6012C-95941010
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251037
EAN/GTIN:
     4032248441341
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 3x4,2mm,weich,weiß CLI C 1-3 WS/SW Q CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0364*
€ 0,0522*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0542*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0384*
€ 0,0549*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04096*
€ 0,05826*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,113*
€ 0,198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.