Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 19mm einlappig 822 18 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95941688
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013881
EAN/GTIN:
     4012195911821
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 19mm einlappig 822 18 A4

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18,6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 481,99*
€ 481,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 501,83*
€ 501,83*
Frei Haus
ab € 502,28*
€ 502,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 507,27*
€ 507,27*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,64*
€ 508,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 507,27*
€ 603,6513
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 5,0727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.