Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 3x4mm,PVC,weich,gelb CLI O10-3 GE/SW Ö MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 3x4mm,PVC,weich,gelb CLI O10-3 GE/SW Ö MP
Leitermarkierer 3x4mm,PVC,weich,gelb CLI O10-3 GE/SW Ö MP
Artikel-Nr.:
     6012C-95942848
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648001695
EAN/GTIN:
     4032248455201
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 3x4mm,PVC,weich,gelb CLI O10-3 GE/SW Ö MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,4..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0372*
€ 0,057*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0387*
€ 0,059*
9 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,039*
€ 0,0597*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04134*
€ 0,06324*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,112*
€ 0,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.