Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse PH 1,5/S/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelgehäuse PH 1,5/S/3
Kabelgehäuse PH 1,5/S/3
Artikel-Nr.:
     6012C-95943306
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212756
EAN/GTIN:
     4046356573511
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Kabelgehäuse PH 1,5/S/3

Kabelgehäuse, Rastermaß: 10,5 mm, Länge: 19,9 mm, Breite: 10,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
10,5 mm
Höhe:
19,9 mm
Tiefe:
19,89999999 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,6328*
€ 0,8528*
50
€ 5,00*
ab € 0,6734*
€ 0,9034*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,94*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,70036*
€ 0,94036*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,7024*
€ 0,9424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9424*
€ 1,12146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9024*
€ 1,07386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8524*
€ 1,01436
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.