Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UCT-EM (20X8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UCT-EM (20X8)
Gerätemarkierung UCT-EM (20X8)
Artikel-Nr.:
     6012C-95944125
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801477
EAN/GTIN:
     4046356673273
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Gerätemarkierung UCT-EM (20X8)

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
3,05 mm
Breite:
19,8 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,741*
€ 6,121*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6233*
€ 6,13*
10
€ 5,95*
ab € 4,77801*
€ 6,16801*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,91177*
€ 6,34177*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,904*
€ 6,354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,354*
€ 7,56126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,224*
€ 7,40656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,824*
€ 6,93056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,674*
€ 6,75206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,474*
€ 6,51406
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,904*
€ 5,83576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.