Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme doppelt 279-626


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 279-626 Anschlussblock Grau
Wago 279-626 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-95946024
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-626
EAN/GTIN:
     4044918504546
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago

Durchgangsklemme doppelt 279-626

Doppeldurchgangsklemme
1,5 mm²
seitliche Beschriftungsaufnahmen
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8615*
€ 1,0915*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0639*
€ 1,3339*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07808*
€ 1,34808*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1074*
€ 1,3774*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,113*
€ 1,381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3774*
€ 1,63911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2974*
€ 1,54391
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1074*
€ 1,31781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-129
ab € 1,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-482
ab € 0,218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-490
ab € 19,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-492
ab € 0,4104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.