Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 6p 5,08mm orange 231-366/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste 6p 5,08mm orange 231-366/001-000
Stiftleiste 6p 5,08mm orange 231-366/001-000
Artikel-Nr.:
     6012C-95949733
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-366/001-000
EAN/GTIN:
     4044918929585
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

Stiftleiste 6p 5,08mm orange 231-366/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
Rastermaß 5,08 mm
6-polig
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 6pol
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,90028*
€ 1,09028*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,10*
100
€ 5,46*
ab € 0,958*
€ 1,148*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0071*
€ 1,1771*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,04*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1771*
€ 1,40075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1171*
€ 1,32935
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0071*
€ 1,19845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 117,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.