Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 231-366/001-000 Stiftleiste f.Leiterplatten orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-366/001-000 Anschlussblock 6P Orange
Wago 231-366/001-000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     986-0014526
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-366/001-000
EAN/GTIN:
     4044918929585
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5,08 mm; 6-polig; orange
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Befestigungsart:
löten
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Gehäusefarbe:
orange
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Länge des Pins:
5 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,91028*
€ 1,09028*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,10*
100
€ 5,00*
ab € 0,968*
€ 1,138*
100
Frei Haus
ab € 1,0071*
€ 1,1871*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,11*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.