Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C02-3GR/SW 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95951146
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111527
EAN/GTIN:
     4032248005024
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C02-3GR/SW 8 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0474*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0341*
€ 0,0538*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0355*
€ 0,0555*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0365*
€ 0,0568*
Lager 6012
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,04035*
€ 0,06195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,06195*
€ 0,07372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05735*
€ 0,06825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05495*
€ 0,06539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04035*
€ 0,04802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0560001740
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0560001743
ab € 1,8167*
Zubehör
Weidmüller
0560001507
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001510
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001513
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001640
ab € 1,5729*
Zubehör
Weidmüller
0560001642
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001644
ab € 1,5729*
Zubehör
Weidmüller
0560001646
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001745
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0560001648
ab € 1,5729*
Zubehör
Weidmüller
0560001658
ab € 1,5629*
Zubehör
Weidmüller
0560001666
ab € 1,5686*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.