Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95960606 Herst.-Nr.: 7TAG009070R0097 EAN/GTIN: 5414363061717 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder 92x2,4,orange TY23M-3 Der orangene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 2,29999999 mm | Bandlänge: | 92 mm | Banddicke: | 0,8 mm | Min. Haltekraft: | 80 N | Betriebstemperatur: | -40..85 °C | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Stahlnase | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,29* | € 30,37* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,13* | € 31,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,33* | € 31,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,20* | € 32,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,43* | € 35,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02643* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|