Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Edelstahlkabelbinder 100x7,9 metall.si. YLS-7.9-100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLS-7.9-100A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-7.9-100A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012C-95960958
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0107
EAN/GTIN:
     5414363072690
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 100x7,9 metall.si. YLS-7.9-100A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
1110 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,42*
€ 40,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,04*
€ 42,04*
€ 5,00*
ab € 42,25*
€ 42,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,92*
€ 43,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 43,55*
€ 43,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,4355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.