Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 3-Leiter, TS 35 2016-1301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau
Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau
Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau
Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-95962720
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1301
EAN/GTIN:
     4017332076715
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Durchgangsklemme 3-Leiter, TS 35 2016-1301

3-Leiter-Durchgangsklemme
16 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,913*
€ 2,493*
3 Tage
171
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,13*
3 Tage
62
1
€ 6,40*
ab € 2,14582*
€ 3,13582*
14 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,4795*
€ 3,2095*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.