Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschelle ge.chromat. WN 7855 A 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95963099
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1043161
EAN/GTIN:
     4012195029052
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Leitungsschelle ge.chromat. WN 7855 A 9

Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Durchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,965*
€ 132,115*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,70*
€ 135,87*
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 137,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 142,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,84*
€ 143,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,74*
€ 169,8606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,71*
€ 167,4449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,19*
€ 158,4961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,70*
€ 153,153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,48*
€ 139,8012
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043196
ab € 121,157*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043226
ab € 137,005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043242
ab € 146,252*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043021
ab € 65,234*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043013
ab € 61,634*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043072
ab € 80,922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043080
ab € 85,727*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043102
ab € 91,262*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043129
ab € 98,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043145
ab € 103,005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043064
ab € 77,449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.