Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter galv.vz HN M10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95963241
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400107
EAN/GTIN:
     4012195298212
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter galv.vz HN M10 G

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17995*
€ 0,23995*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1763*
€ 0,2405*
5 Tage
1800
100
€ 6,95*
ab € 0,1772*
€ 0,2406*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400123
ab € 0,2638*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400042
ab € 0,0447*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400050
ab € 0,0561*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400069
ab € 0,0673*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400085
ab € 0,0944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.