Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 605 20 ALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95963945
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017837
EAN/GTIN:
     4012195449652
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 605 20 ALU

Befestigungsschelle zweilappig 20mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,467*
€ 64,957*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,71*
€ 66,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,25*
€ 67,44*
€ 5,00*
ab € 52,65*
€ 67,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 69,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,35*
€ 81,3365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,61*
€ 76,8859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,49*
€ 70,7931
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,24*
€ 64,5456
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.