Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel MB-5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-95972107
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28529
EAN/GTIN:
     4031026122779
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel MB-5 A

Selbstklebender Befestigungssockel. Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen. Größtmögliche Klebefläche. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
37,7 mm
Breite:
37,7 mm
Höhe:
7,1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6261*
€ 0,8016*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6778*
€ 0,8578*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,68726*
€ 0,86726*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6982*
€ 0,8882*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7031*
€ 0,8931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8382*
€ 0,99746
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
T120I-NAT(100 PACK)
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.