Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,0x180 schwarz SRT1807-TPU-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST
Artikel-Nr.:
     6012C-95972198
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-07189
EAN/GTIN:
     4031026108551
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 7,0x180 schwarz SRT1807-TPU-BK

Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten. Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C. Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung. Dehnspannung ermöglicht sehr festen Sitz auf dem Bündel. Gleichmäßige Druckverteilung auf dem Bündel. Sicherer Halt auch in vertikaler Position verhindert das Herausgleiten des Bündels.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1,7 mm
Bündeldurchmesser:
45..10 mm
Min. Haltekraft:
57 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,37162*
€ 0,50162*
50
€ 5,00*
ab € 0,382*
€ 0,522*
2 Tage
650
50
€ 6,40*
ab € 0,38716*
€ 0,52716*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3845*
€ 0,5302*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4326*
€ 0,5926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5926*
€ 0,70519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5226*
€ 0,62189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5026*
€ 0,59809
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.