Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,9x521 edelstahl MBT20HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95972503
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-94208
EAN/GTIN:
     5022660312250
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Kabelbinder 7,9x521 edelstahl MBT20HS

Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS304 (V2A). Mit unlösbarem Verschlusskopf. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Hervorragende chemische Beständigkeit. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochtemperaturbeständig. Nicht brennbar. Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
521 mm
Banddicke:
0,3 mm
Bündeldurchmesser:
152..17 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,76895*
€ 0,98895*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7682*
€ 1,0182*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,04*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,791*
€ 1,041*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8122*
€ 1,0422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,041*
€ 1,23879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 616,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.399,11*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,71*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 77,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.