Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiste MP2M3-N66-NA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-95972577
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24219
EAN/GTIN:
     5022660313073
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Kabelleiste MP2M3-N66-NA

Rationelle Lösung für Parallelbündelung. Installation mit nur zwei Schrauben möglich. Flexible Bündeldurchmesser durch Kombination unterschiedlich langer Kabelbinder. Für eine Vielzahl von Langlöchern geeignet. Diese Befestigungselemente werden zur parallelen Kabelführung im Schaltschrank- und Maschinenbau sowie in militärischen Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
76,2 mm
Breite:
12,7 mm
Höhe:
3,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 84,05*
€ 99,92*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 85,21*
€ 101,32*
1
€ 5,00*
ab € 83,96*
€ 106,99*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 111,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,00*
€ 132,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,43*
€ 130,2217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,12*
€ 123,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,41*
€ 104,0179
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.