Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x145 schwarz T18I-W-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-95972684
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02360
EAN/GTIN:
     4031026104539
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 2,5x145 schwarz T18I-W-BK

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3700
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0366*
€ 0,0508*
3 Tage
3800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0367*
€ 0,051*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0374*
€ 0,0515*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0393*
€ 0,0541*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0423*
€ 0,0583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 252,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.