Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x40 gvz Senkk. 190019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 19 0019 Schraube 3 cm
Cimco 19 0019 Schraube 3 cm
Artikel-Nr.:
     6012C-95973395
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190019
EAN/GTIN:
     4021103900192
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x40 gvz Senkk. 190019

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-3,5 mm
Länge: 40 mm (Geräteschraube)
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,01595*
€ 0,02285*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,016*
€ 0,0229*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0168*
€ 0,0242*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,01795*
€ 0,02585*
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,018*
€ 0,0259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,02585*
€ 0,03076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02465*
€ 0,02933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02385*
€ 0,02838
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02315*
€ 0,02755
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02165*
€ 0,02576
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01795*
€ 0,02136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 0,01275*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 0,0144*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 0,01455*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 0,01595*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 0,01745*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 0,0186*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 0,0196*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 0,02145*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 0,01995*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 0,02165*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 0,02285*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 0,0251*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 0,0294*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 0,02155*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 0,02555*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.