Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,6x385 sw UB385E-B-PA66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x7,6 schwarz
Kabelbinder 390x7,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-95974916
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00012
EAN/GTIN:
     4031026241166
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 7,6x385 sw UB385E-B-PA66-BK-C1

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
390 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07209*
€ 0,09359*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0735*
€ 0,1051*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,07499*
€ 0,10729*
4 Tage
6800
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0793*
€ 0,1127*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0835*
€ 0,1186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.996,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.806,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.