Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 45 LGR SP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 45 LGR SP
Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 45 LGR SP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95975664
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2227797
EAN/GTIN:
     4012195607878
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 45 LGR SP

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
45 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,524*
€ 9,194*
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 9,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,78*
€ 5,00*
ab € 7,13*
€ 10,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,08*
€ 11,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227762
ab € 6,834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225409
ab € 3,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227371
ab € 8,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227746
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.