Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer +Schlagdübel 2033 SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer +Schlagdübel 2033 SD
Kabelklammer +Schlagdübel 2033 SD
Artikel-Nr.:
     6012C-95975835
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204819
EAN/GTIN:
     4012195210979
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelklammer +Schlagdübel 2033 SD

Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø. Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,19545*
€ 1,59545*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,2319*
€ 1,6519*
25
€ 5,46*
ab € 1,2476*
€ 1,6676*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,67*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,2956*
€ 1,7156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7156*
€ 2,04156
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5856*
€ 1,88686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5256*
€ 1,81546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4456*
€ 1,72026
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2956*
€ 1,54176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204800
ab € 0,75905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.