| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95976248 Herst.-Nr.: 21/70 EAN/GTIN: 4011126042870 |
| |
|
| | |
| Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/70 Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessungen (ca. Maße) L : 70 mm Gewindelänge : 20 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kunststoffummantelt: | nein | Ösen-Innendurchmesser: | 16 mm | Schaftdurchmesser: | 4 mm | Schaftlänge: | 46 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Gewindelänge: | 20 mm | Bruchlast: | 600 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,19* | € 0,2546* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,1911* | € 0,2547* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,1952* | € 0,2652* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,21* | € 0,32* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,54* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|