Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegemutter P3 CNM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95983367
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336170
EAN/GTIN:
     4018292361705
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter

Einlegemutter P3 CNM8

Vierkantmutter für C-Klammer. Genaue Passform in C-Klammer, Muttern drehen sich während der Installation nicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
ja
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,6261*
€ 1,9561*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,6198*
€ 1,9598*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 1,96*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,6588*
€ 1,9988*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,6926*
€ 2,0426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0426*
€ 2,43069
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0326*
€ 2,41879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9026*
€ 2,26409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7926*
€ 2,13319
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,6926*
€ 2,01419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 204,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.