| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2638203 Herst.-Nr.: CNM8 EAN/GTIN: 4018292361705 |
| |
|
| | |
| Quadratische Mutter aus Stahl für die C-Klammer. Ideal zur Installation von Gewindestangen an dicken Flansch. Farbe: Zink, Ausführung: Mutter, Schraubsystem: sonstige, Außendurchmesser: 28 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Schlüsselweite: 28 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: true, Linksgewinde: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CNM8 | Ident Code: | 336170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6361* | € 1,9761* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,6294* | € 1,9794* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 1,98* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,6688* | € 2,0188* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6926* | € 2,0626* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 201,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|