Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Blechschraube 3,5x16 vz Linsenk. 190302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190302 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 190302 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95984556
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190302
EAN/GTIN:
     4021103903025
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Kreuzschl.Blechschraube 3,5x16 vz Linsenk. 190302

Linsen-Blechschraube nach ISO 7049, EN 27049 bzw. DIN 7981, Form H mit Spitze, verzinkt, Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø- 3,5 mm
Länge: 16,0 mm
für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0221*
€ 0,0321*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0322*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0233*
€ 0,0338*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,025*
€ 0,0363*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0251*
€ 0,0365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 0,0241*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 0,0252*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 0,0248*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 0,0235*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 0,0194*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 0,0203*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 0,0224*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 0,0224*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 0,0267*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 0,0301*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 0,0352*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 0,0253*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 0,0272*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 0,0284*
Ähnlich
Cimco
190328
ab € 0,0306*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.