Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M5x10 vz SW8 190514


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 19 0514 1 cm 100 Stück(e) M5 Schraube
Cimco 19 0514 1 cm 100 Stück(e) M5 Schraube
Artikel-Nr.:
     6012C-95984753
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190514
EAN/GTIN:
     4021103905142
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M5x10 vz SW8 190514

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M5 mm
Länge: 10 mm
SW 8
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Gewindelänge:
10 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,87*
€ 6,96*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 6,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,54*
€ 7,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,69*
€ 7,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190516
ab € 5,19*
Ähnlich
Cimco
190520
ab € 6,10*
Ähnlich
Cimco
190522
ab € 7,93*
Ähnlich
Cimco
190500
ab € 9,93*
Ähnlich
Cimco
190528
ab € 18,858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.