Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSVZ-PG-16 SSVZ Pg16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-SSVZ-PG-16 SSVZ Pg16
SILVYN-SSVZ-PG-16 SSVZ Pg16
Artikel-Nr.:
     6012C-95985338
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003040
EAN/GTIN:
     4044773407365
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SSVZ-PG-16 SSVZ Pg16

Schlauchverschraubung SILVYN® SSVZ PG 16
Schlauchverschraubung
PG 16
Nenngröße: 27
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindegänge pro Zoll:
0,256
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,72*
€ 161,63*
Frei Haus
ab € 137,34*
€ 169,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 176,99*
€ 5,95*
ab € 220,68525*
€ 267,80525*
Frei Haus
ab € 246,98*
€ 298,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,99*
€ 210,6181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,29*
€ 207,4051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,27*
€ 203,8113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,61*
€ 198,2659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,87*
€ 170,0153
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,7148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.