Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenbogen weiß 1Bogen=396Etiketten BMKL 18X 6 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettenbogen weiß 1Bogen=396Etiketten BMKL 18X 6 WH
Etikettenbogen weiß 1Bogen=396Etiketten BMKL 18X 6 WH
Artikel-Nr.:
     6012C-95986012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5032293
EAN/GTIN:
     4017918095734
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Etikettenbogen weiß 1Bogen=396Etiketten BMKL 18X 6 WH

Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 18 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 396
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
6 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,801*
€ 11,241*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,9132*
€ 11,3832*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,171*
€ 11,701*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,28723*
€ 11,81723*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,581*
€ 12,151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,151*
€ 14,45969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,381*
€ 13,54339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,581*
€ 11,40139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.