Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder detektierbar 150x3,5 blau MCT 30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 150.0x3.5mm, Ø1.5-35.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 150.0x3.5mm, Ø1.5-35.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 150.0x3.5mm, Ø1.5-35.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 150.0x3.5mm, Ø1.5-35.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 150.0x3.5mm, Ø1.5-35.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 150.0x3.5mm, Ø1.5-35.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 150.0x3.5mm, Ø1.5-35.0mm, blau, 100ST
Artikel-Nr.:
     6012C-95986247
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00829
EAN/GTIN:
     5022660330681
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder detektierbar...
kabelbinder

Kabelbinder detektierbar 150x3,5 blau MCT 30R

Über Metallgeräte detektierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab). Selbst einzelne Abschnitte sind durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar. Markantes Blau für eine einfache visuelle Erkennung. Hochwertige Qualitätslösung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen. Kann die Qualitätssicherung innerhalb der Lebensmittelproduktion unterstützen, zum Beispiel im Rahmen von HACCP.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1091*
€ 0,1632*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1229*
€ 0,1649*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1237*
€ 0,1667*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12541*
€ 0,16941*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1403*
€ 0,1893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-01169
ab € 0,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
Panduit
HVTM-06-C0
ab € 0,253*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,63*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.