Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbrücker orange, isol. 3-fach 282-434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-434 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 282-434 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     6012C-95987959
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-434
EAN/GTIN:
     4044918276306
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Querbrücker orange, isol. 3-fach 282-434

Brücker
4-fach
isoliert
orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75332*
€ 1,02332*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7776*
€ 1,0576*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,13*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7828*
€ 1,1328*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.