Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 0,5 - 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 0,5 - 6
Aderendhülse A 0,5 - 6
Artikel-Nr.:
     6012C-95988849
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200218
EAN/GTIN:
     4017918093860
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,50 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülse A 0,5 - 6

Aderendhülse, Länge: 6 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,20*
€ 8,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 8,84*
€ 5,46*
ab € 6,53*
€ 9,21*
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 9,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,40*
€ 10,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.