Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme MT 1,5-TWIN-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme MT 1,5-TWIN-PE
Schutzleiter-Reihenklemme MT 1,5-TWIN-PE
Artikel-Nr.:
     6012C-95990602
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001705
EAN/GTIN:
     4017918107215
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiter-Reihenklemme MT 1,5-TWIN-PE

Schutzleiter-Reihenklemme, Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 320 V ein Deckel eingesetzt werden, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 4,78*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,10893*
€ 4,78893*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 4,80*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,2168*
€ 4,8968*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2234*
€ 4,9134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,9134*
€ 5,84695
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,2234*
€ 5,02585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 245,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002979
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,337*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 3,005*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,7386*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4498*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,13625*
Zubehör
Phoenix Contact
3030925
ab € 1,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,5685*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,225*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,3664*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,554*
Zubehör
Phoenix Contact
0808587
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825023
ab € 1,3849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.