Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon SPT 5/12-V-7,5-ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon SPT 5/12-V-7,5-ZB
Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon SPT 5/12-V-7,5-ZB
Artikel-Nr.:
     6012C-95993096
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1719419
EAN/GTIN:
     4046356141512
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon SPT 5/12-V-7,5-ZB

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 12, Artikelfamilie: SPT 5/..-V, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 8,30*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,1977*
€ 9,0505*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,3706*
€ 9,0806*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,766*
€ 9,476*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,8019*
€ 9,5719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,476*
€ 11,27644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,446*
€ 11,24074
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,326*
€ 11,09794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,136*
€ 10,87184
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,766*
€ 10,43154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 473,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0825127
ab € 2,7639*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.