Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KDH 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95996689
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080188
EAN/GTIN:
     4006209801888
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel

Kippdübel KDH 5

Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
130 mm
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
60 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,8789*
€ 1,1989*
5 Tage
40
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,225*
6 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,26*
2 Tage
28
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,9227*
€ 1,2627*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,7135*
€ 2,2935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,2935*
€ 2,72927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0935*
€ 2,49127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0435*
€ 2,43177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9835*
€ 2,36037
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7135*
€ 2,03907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.